仙台銘板
仙台銘板の 工事関連用品
重機安全ポール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18229036
品番
AR-1349
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
強力マグネットで簡単に重機に設置できます。
制振形状により、振動や接触時の衝動による落下を防止します。
材質
PE/スチール
全長(mm)
915
色
赤/白
パイプ径(Φmm)
60
ベース径(Φmm)
80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません