使用画像

AR-4190 ノンスリップマグシート 仙台銘板 18229465 AR-4190 ノンスリップマグシート 仙台銘板 18229465 AR-4190 ノンスリップマグシート 仙台銘板 18229465

ノンスリップマグシート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード18229465 品番AR-4190
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

敷鉄板上での自転車・歩行者通行時のすべり止めに最適です。
裏面が強力なマグネットなので、製品自体がズレにくく設置も簡単です。
何度も貼り直しが可能で、撤去後の跡残りもありません。
ハサミ・カッター等でカット可能なため、お好みのサイズで使用できます。

長さ(mm)900 幅(mm)220 厚さ(mm)3 種類L 耐熱温度(℃)-26〜80
注意
※製品の上での転回・急発進・急停止はズレや破損の原因となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする