色インディーブラック
タイプストレージ:SSD
メモリー16GB DDR4-3200
ディスプレイ16.0型ワイドTFTカラー液晶、ノングレア、1920×1200ドット、タッチパネル:非搭載
使用CPUインテル Core i7-1255U プロセッサー、P-core 1.7GHz/4.7GHz (2コア) / E-core 1.2GHz/3.5GHz (8コア)
動作周波数(GHz)CPU:1.7
容量(GB)標準:16
ストレージSSD 512GB (PCI Express 4.0×4接続)
内蔵グラフィックスインテル Iris Xe グラフィックス (CPU内蔵)