付属品ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書
仕様顔認証対応
質量(kg)約1.0
色ポンダーブルー
タイプストレージ:M.2 SSD
消費電力(W)最大約65
電源Type-C/65WACアダプター(20V/3.25A)またはリチウムポリマーバッテリー(4セル/63Wh)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296.2×216.3×10.9〜11.8
インターフェースUSB3.2(Type-A/Gen2)×1、Thunderbolt4(Type-C)×2、HDMI×1、マルチタッチ・タッチパッド、マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1
メモリー32GB LPDDR5X-7467
ディスプレイ13.3型 OLED (有機EL)
解像度2880×1800(60Hz)
使用CPUインテル Core Ultra 7 プロセッサー 155U P-core 最大4.8GHz (2コア) / E-core 最大3.8GHz (8コア) / LP E-core 最大2.1GHz (2コア)
視野角(左右:上下)170°
スピーカーステレオスピーカー内蔵(1W×2)
OSWindows 11 Home 64ビット
動作周波数(GHz)CPU:1.7
キーボード84キー日本語
Webカメラ207万画素赤外線(IR)カメラ
Bluetooth5.3
内蔵マイクアレイマイク
容量(GB)標準:32
ストレージ1TB (PCI Express 4.0×4接続 NVMe/M.2)
内蔵グラフィックスインテル グラフィックス (CPU内蔵)
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(Wi-Fi 6E)