正面

- フローリング専用ワックス つやなし リンレイ 18229876 - フローリング専用ワックス つやなし リンレイ 18229876

フローリング専用ワックス つやなし

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1L) 注文コード18229876 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

白木の柱・床・鴨居などについてしまった長年の汚れ・手アカ・日焼けなどをスッキリ落とし、白木本来の風合いを取り戻します。畳約3.5畳分使用できます。
白木に付いた手アカ、汚れ、くすみ、日焼けのクリーニングにおすすめです。
はじめての方でもかんたんに白木のクリーニングができる便利なセットです。
こびりついた汚れを落としながら漂白ができます。
白木表面のケバ立ちがおきにくい、しみ込みを抑えた増粘タイプです。
タタミ約3.5 畳(5.6 m2)使用できるお得サイズです。白木の柱・床・鴨居などについてしまった長年の汚れ・手アカ・日焼けなどをスッキリ落とし、白木本来の風合いを取り戻します。畳約3.5畳分使用できます。(セット内容)漂白剤・洗剤・塗布用ハケ・汚れ落とし用ブラシ・計算トレイ。
白木に付いた手アカ、汚れ、くすみ、日焼けのクリーニングにおすすめです。
はじめての方でもかんたんに白木のクリーニングができる便利なセットです。
こびりついた汚れを落としながら漂白ができます。
白木表面のケバ立ちがおきにくい、しみ込みを抑えた増粘タイプです。
タタミ約3.5 畳(5.6 m2)使用できるお得サイズです。
床をキズ・汚れから守ります。
すべりにくくなります。高耐水性。
毎日のお手入れが簡単になります。
つやを抑えた仕上がりになります。木の自然な風合いを活かす、マットな仕上がり。つやがないから、キズが目立ちにくくなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする