オール プレミアム

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 注文コード18230016 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

高機能ウレタンコーティング被膜がUV塗装・鏡面塗装のフローリングにも高密着性・高耐水性を発揮し、はがれにくく床をしっかり保護します。抗菌成分配合により、衛生的な床面を維持します。 安心にこだわったワックスなので、お子様やペットのいるご家族におすすめです。強靭で柔軟性のあるコーティング膜がキズ・シミ・汚れからフローリングをしっかり保護します。

容量(mL)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする