曜日別特売
CVVM1-6140DB-EP-289/A10 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外)(0.75kW~1.5kW) 住友重機械工業 18230022

 

CVVM1-6140DB-EP-289/A10 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外)(0.75kW~1.5kW) 住友重機械工業 18230022
CVVM1-6140DB-EP-289/A10 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外)(0.75kW~1.5kW) 住友重機械工業 18230022

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外)(0.75kW~1.5kW)

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送64日以内出荷とは
減速比289
289
104
121
143
165
187
231
273
195
377
59
71
87
319
473
493
559
649
731
841
1003
1247
1479
1849
2065
2537
3045
3481
4437
5133
6177
7569
43
51
29
35
出力(kW)0.75
枠番6140DB
6140DB
6135DB
6145DB
6160DA
6165DA
6170DA
6170DB
6175DB
6130DB
6130
6135DC
6135
6140DC
6140
6145DC
6145
6160DB
6165DB
6175DA
6180DA
6185DA
6190DA
6195DA
6160DC
6160
6165DC
6170DC
6175DC
6180DB
6185DB
6165
モータ容量記号1
内容量1台注文コード18230022品番CVVM1-6140DB-EP-289/A10
参考基準価格(税別)¥353,200販売価格(税込)¥321,200
販売価格(税別)
292,000

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

減速比289ブレーキなしシリーズ6000シリーズモータ容量記号1低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向枠番6140DBモーター極数(P)4タイププレミアム効率三相モータ付(屋外)出力(kW)0.75種類ギヤモータ取付方式取付台付電源三相使用環境屋外形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする