後ろ姿
アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの ボトムス
アタックベースの 春夏 ボトムス
ストレッチハーフカーゴパンツ 制電
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
M
注文コード
18232798
品番
29271
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥4,900
この商品は
色・サイズ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
【制電 JIS T-8118適合】【イージーケア】【ストレッチ】の3拍子が揃ったハーフカーゴ。
大容量のポケットを装備し、アクティブなシーンをサポート。
用途
作業 電気工事 DIY アウトドア
色
ネイビー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
24
ウエスト(cm)
72〜92