後ろ姿

29271 ストレッチハーフカーゴパンツ 制電 アタックベース 18233008 29271 ストレッチハーフカーゴパンツ 制電 アタックベース 18233008 29271 ストレッチハーフカーゴパンツ 制電 アタックベース 18233008 29271 ストレッチハーフカーゴパンツ 制電 アタックベース 18233008

ストレッチハーフカーゴパンツ 制電

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック サイズL 注文コード18233008 品番29271
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥4,900
この商品は色・サイズなど40種類から選べます 他の種類を見る

【制電 JIS T-8118適合】【イージーケア】【ストレッチ】の3拍子が揃ったハーフカーゴ。
大容量のポケットを装備し、アクティブなシーンをサポート。

用途作業 電気工事 DIY アウトドア ブラック サイズL 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)25 ウエスト(cm)77〜98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする