着用イメージ

ストレッチカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18233595 品番 35101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

圧倒的なドライ感と軽さを持ち合わせるHELITEX STRETCHが、ついに待望のアップグレード。
しなやかなストレッチ感はそのままに、裏面の点接触構造を強化。
ざっくりとした肌離れの良さがやみつきになるハイパフォーマンスカーゴを実現。

用途作業 アウトドア スカルグレー サイズS 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)81 ウエスト(cm)76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする