着用イメージ
アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの ボトムス
アタックベースの 春夏 ボトムス
パンチングジョガーパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18234040
品番
15471
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
通気性を兼ね備えた猛暑の中頑張る人のための軽量ジョガーパンツ。
大胆に配されたパンチング生地が通気性を高め、衣服内換気を促しベストパフォーマンスへ導く。
用途
作業 アウトドア カジュアル
色
グレー
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
95〜126