曜日別特売
908315 キシリフォースコンプレッション アタックベース 18234469

着用イメージ

908315 キシリフォースコンプレッション アタックベース 18234469
908315 キシリフォースコンプレッション アタックベース 18234469
908315 キシリフォースコンプレッション アタックベース 18234469
908315 キシリフォースコンプレッション アタックベース 18234469
908315 キシリフォースコンプレッション アタックベース 18234469
908315 キシリフォースコンプレッション アタックベース 18234469
908315 キシリフォースコンプレッション アタックベース 18234469

キシリフォースコンプレッション

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズS
チャコール
内容量1枚注文コード18234469品番908315
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

接触冷感生地×キシリトールプリント×冷感メッシュ。これぞHUMMERの極冷感インナー。
水分が加わると吸熱特性により冷感をもたらし、濡れた状態で風を受けるとさらに冷感をもたらすキシリトールプリントと、通気性に優れる冷感メッシュを組み合わせたこだわりの冷感を体感せよ。

用途作業 アウトドアチャコールサイズS胸囲(cm)74混率(%)本体:ポリエステル90・PU10 別生地:ポリエステル92・PU8着丈(cm)66バスト(cm)74~84裄丈(cm)73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする