着用イメージ

キシリフォースコンプレッション

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ5L チャコール 注文コード18234521 品番908315
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など18種類から選べます 他の種類を見る

接触冷感生地×キシリトールプリント×冷感メッシュ。これぞHUMMERの極冷感インナー。
水分が加わると吸熱特性により冷感をもたらし、濡れた状態で風を受けるとさらに冷感をもたらすキシリトールプリントと、通気性に優れる冷感メッシュを組み合わせたこだわりの冷感を体感せよ。

用途作業 アウトドア チャコール サイズ5L 胸囲(cm)114 混率(%)本体:ポリエステル90・PU10 別生地:ポリエステル92・PU8 着丈(cm)80 バスト(cm)110〜122 裄丈(cm)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする