着用イメージ
アタックベース
The tough 空調風神服チタンベスト サイドファン仕様(ウェアのみ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
LL
S
LL
4L
色
ネイビー
ネイビー
ベージュ
グレー
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18234670
品番
8700
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
胸ポケットのディテールを備えたあらゆるシーンに幅広く活用できるサイドファンウェア。
炎天下の身体を日光から守る裏チタン加工を搭載。涼風が循環するオーバーフィットシルエット。
用途
現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
48
着丈(cm)
68
裾廻り(cm)
87
注意
※チタン加工の特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンの脱落の恐れがございます。
※チタンの剥離を軽減するために、取り扱いには次の点をご注意ください。
※ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
※つけ置きや手洗いはお避けください。
※弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
※漂白剤(塩素系・酸素系)は絶対にご使用しないでください。
※タンブラー乾燥はしないでください。