曜日別特売
8700 The tough 空調風神服チタンベスト サイドファン仕様(ウェアのみ) アタックベース 18234688

着用イメージ

8700 The tough 空調風神服チタンベスト サイドファン仕様(ウェアのみ) アタックベース 18234688
8700 The tough 空調風神服チタンベスト サイドファン仕様(ウェアのみ) アタックベース 18234688
8700 The tough 空調風神服チタンベスト サイドファン仕様(ウェアのみ) アタックベース 18234688
8700 The tough 空調風神服チタンベスト サイドファン仕様(ウェアのみ) アタックベース 18234688
8700 The tough 空調風神服チタンベスト サイドファン仕様(ウェアのみ) アタックベース 18234688
8700 The tough 空調風神服チタンベスト サイドファン仕様(ウェアのみ) アタックベース 18234688
8700 The tough 空調風神服チタンベスト サイドファン仕様(ウェアのみ) アタックベース 18234688
8700 The tough 空調風神服チタンベスト サイドファン仕様(ウェアのみ) アタックベース 18234688

The tough 空調風神服チタンベスト サイドファン仕様(ウェアのみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ4L
ネイビー
内容量1枚注文コード18234688品番8700
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

胸ポケットのディテールを備えたあらゆるシーンに幅広く活用できるサイドファンウェア。
炎天下の身体を日光から守る裏チタン加工を搭載。涼風が循環するオーバーフィットシルエット。

用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドアネイビーサイズ4L胸囲(cm)136混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)52着丈(cm)70裾廻り(cm)97
注意
※チタン加工の特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンの脱落の恐れがございます。
※チタンの剥離を軽減するために、取り扱いには次の点をご注意ください。
※ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
※つけ置きや手洗いはお避けください。
※弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
※漂白剤(塩素系・酸素系)は絶対にご使用しないでください。
※タンブラー乾燥はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする