曜日別特売
CVVM25-6185-EP-43/A10 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外)(18.5kW~30kW) 住友重機械工業 18234974

 

CVVM25-6185-EP-43/A10 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外)(18.5kW~30kW) 住友重機械工業 18234974
CVVM25-6185-EP-43/A10 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外)(18.5kW~30kW) 住友重機械工業 18234974

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外)(18.5kW~30kW)

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送64日以内出荷とは
減速比43
出力(kW)18.5
枠番6185
モータ容量記号25
内容量1台注文コード18234974品番CVVM25-6185-EP-43/A10
参考基準価格(税別)¥1,663,900販売価格(税込)¥1,513,050
販売価格(税別)
1,375,500

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

減速比43ブレーキなしシリーズ6000シリーズモータ容量記号25低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向枠番6185モーター極数(P)4タイププレミアム効率三相モータ付(屋外)出力(kW)18.5種類ギヤモータ取付方式取付台付電源三相使用環境屋外形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする