曜日別特売
09905 HUMMER 空調風神服チタンフード半袖ブルゾン サイドファン仕様(ウェアのみ) アタックベース 18236061

着用イメージ

09905 HUMMER 空調風神服チタンフード半袖ブルゾン サイドファン仕様(ウェアのみ) アタックベース 18236061
09905 HUMMER 空調風神服チタンフード半袖ブルゾン サイドファン仕様(ウェアのみ) アタックベース 18236061
09905 HUMMER 空調風神服チタンフード半袖ブルゾン サイドファン仕様(ウェアのみ) アタックベース 18236061
09905 HUMMER 空調風神服チタンフード半袖ブルゾン サイドファン仕様(ウェアのみ) アタックベース 18236061
09905 HUMMER 空調風神服チタンフード半袖ブルゾン サイドファン仕様(ウェアのみ) アタックベース 18236061
09905 HUMMER 空調風神服チタンフード半袖ブルゾン サイドファン仕様(ウェアのみ) アタックベース 18236061
09905 HUMMER 空調風神服チタンフード半袖ブルゾン サイドファン仕様(ウェアのみ) アタックベース 18236061
09905 HUMMER 空調風神服チタンフード半袖ブルゾン サイドファン仕様(ウェアのみ) アタックベース 18236061
09905 HUMMER 空調風神服チタンフード半袖ブルゾン サイドファン仕様(ウェアのみ) アタックベース 18236061

HUMMER 空調風神服チタンフード半袖ブルゾン サイドファン仕様(ウェアのみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
グレー
内容量1枚注文コード18236061品番09905
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

リフレクトプリントが燦然と光るHUMMERのフルハーネス対応半袖フーディサイドファン空調風神服。UVカット&遮熱の裏チタン加工生地を使用。
前からも後ろからも大容量の風が吹き上げる高襟&立体風気路仕様。

用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドアグレーサイズLL胸囲(cm)122混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)48.5着丈(cm)68裾廻り(cm)89~120
注意
※チタン加工の特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンの脱落の恐れがございます。
※チタンの剥離を軽減するために、取り扱いには次の点をご注意ください。
※ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
※つけ置きや手洗いはお避けください。
※弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
※漂白剤(塩素系・酸素系)は絶対にご使用しないでください。
※タンブラー乾燥はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする