曜日別特売
28571 HUMMERレヴスキンズハーフカーゴパンツ 吸汗速乾 アタックベース 18237768

※着用イメージ

28571 HUMMERレヴスキンズハーフカーゴパンツ 吸汗速乾 アタックベース 18237768
28571 HUMMERレヴスキンズハーフカーゴパンツ 吸汗速乾 アタックベース 18237768
28571 HUMMERレヴスキンズハーフカーゴパンツ 吸汗速乾 アタックベース 18237768
28571 HUMMERレヴスキンズハーフカーゴパンツ 吸汗速乾 アタックベース 18237768
28571 HUMMERレヴスキンズハーフカーゴパンツ 吸汗速乾 アタックベース 18237768

HUMMERレヴスキンズハーフカーゴパンツ 吸汗速乾

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズL
ウエスト(cm)77~98
内容量1枚注文コード18237768品番28571
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

肌触りに対して徹底的にこだわって生まれた業界初の新素材「レヴスキンズ」の布帛を採用したシリーズから第三弾が登場。裏面に配されたレヴスキンズが肌面から湿気を吸い上げ、速攻で外に逃がすことで爽快な着心地を実現。シリーズ初のオーバーシルエットで軽量&Wストレッチ仕様がパフォーマンスを底上げする。

用途作業 アウトドアブラックサイズL混率(%)本体:ポリエステル80・ポリプロピレン20/別生地:ポリエステル88・ポリウレタン12/メッシュ部分:ポリエステル100股下(cm)25ウエスト(cm)77~98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする