曜日別特売
80171 冷感ストレッチレイヤードパンツ アタックベース 18237969

※着用イメージ

80171 冷感ストレッチレイヤードパンツ アタックベース 18237969
80171 冷感ストレッチレイヤードパンツ アタックベース 18237969
80171 冷感ストレッチレイヤードパンツ アタックベース 18237969
80171 冷感ストレッチレイヤードパンツ アタックベース 18237969
80171 冷感ストレッチレイヤードパンツ アタックベース 18237969

冷感ストレッチレイヤードパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズL
チャコール
ウエスト(cm)80~90
内容量1枚注文コード18237969品番80171
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

ひんやり感抜群の快適レイヤードパンツが登場。接触冷感生地×冷感ナイロンニットによる異素材使いで、ノンストレスで快適な履き心地を実現。冷感・吸汗速乾・消臭機能付きで、夏場でもベストパフォーマンス間違いなし。

用途作業 アウトドアチャコールサイズL混率(%)本体:ナイロン80・ポリウレタン20/別布:ナイロン85・ポリウレタン15股下(cm)(本体)25、(総股下)70ウエスト(cm)80~90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする