美鈴 手研

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード18239577 品番501
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最高の刃物鋼(安来鋼白紙1号)と軟鉄の複合材を使用した本手打鍛造品。
受け継がれた伝統技術により1丁1丁手造りで鍛え上げた美鈴の最高級品です。
表面は綺麗なミガキ仕上げ。

全長(mm)約105 刃長(mm)約36 材質刃部:高級刃物鋼(安来鋼白紙1号)、ミガキ仕上 形状短刃 質量(g)約22 材質(刃)高級刃物鋼(安来鋼白紙1号)
注意
※手作り品の為サイズ、重量は目安です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18239577
2020-09-23
用途:
線材処理
製造業

切れ味抜群!!バランスも良くさすがの一品です。
次回も購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする