※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

美鈴 V10 裁ち鋏

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 18239674 品番 605-26
参考基準価格(税別)¥41,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

刃には鋏、包丁に多く使われている武生特殊鋼材製の刃物鋼V金10号を使用し、理美容鋏の製造技術をもとにコンピュータ制御の機械にて加工。
裏スキまで機械加工ですのでバラツキがなく品質が安定しています。
全鋼製により調子が狂い難い(突然切れなくなることがありません)。
V金10号を使用することで驚異の切れ味と耐久性を実現(440Cステンレス材と比べ約2倍の長持ちです)。
刃はサビにくく非常に美しい鏡面仕上げ。いつまでも美しい状態を保つことができます。
和洋裁、パッチワーク、各種手芸、プロの現場まで幅広くお使いいただけます。皮革、ゴム、カーペットにも対応。
刃がガリガリすることが少なく、長期にわたり変わらない切れ味を持続しますので、研ぎ直しはあまり必要ありません(※使用状況によります)。
ハンドルは美しいマットシルバー塗装。
保管や贈答用に最適な桐箱入り。

全長(mm)260 刃長(mm)約110 材質刃部:V金10号全鋼製(武生特殊鋼)、柄部:白心可鍛鋳鉄(シルバー塗装)、ネジ・ナット・ワッシャ:ステンレス 付属品お手入れ用セーム皮付 質量(g)210 材質(刃)V金10号全鋼製(武生特殊鋼)
注意
※サイズ、重量は目安です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする