曜日別特売
5545 空調風神服チタンフード半袖ブルゾン アタックベース 18239737

※着用イメージ

5545 空調風神服チタンフード半袖ブルゾン アタックベース 18239737
5545 空調風神服チタンフード半袖ブルゾン アタックベース 18239737
5545 空調風神服チタンフード半袖ブルゾン アタックベース 18239737
5545 空調風神服チタンフード半袖ブルゾン アタックベース 18239737
5545 空調風神服チタンフード半袖ブルゾン アタックベース 18239737
5545 空調風神服チタンフード半袖ブルゾン アタックベース 18239737
5545 空調風神服チタンフード半袖ブルゾン アタックベース 18239737
5545 空調風神服チタンフード半袖ブルゾン アタックベース 18239737

空調風神服チタンフード半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
オレンジ
内容量1枚注文コード18239737品番5545
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

光沢感を抑えたマットでスタイリッシュな風合いの生地に、大きなリフレクタープリントを施したグラフィカルなハーフスリーブウェア。リフレクターロゴがあらゆる方角からの視認性を確保。袖口は従来よりスマート形状に調整し、涼しさはそのまま作業時の袖のもたつきを改善。

用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドアオレンジサイズ3L胸囲(cm)124混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)50着丈(cm)70裾廻り(cm)94~126裄丈(cm)49
注意
※チタン加工の特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンの脱落の恐れがございます。
※チタンの剥離を軽減するために、取り扱いには次の点をご注意ください。
※ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
※つけ置きや手洗いはお避けください。
※弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
※漂白剤(塩素系・酸素系)は絶対にご使用しないでください。
※タンブラー乾燥はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする