曜日別特売
008 アイスパックベスト アタックベース 18239771

※着用イメージ

008 アイスパックベスト アタックベース 18239771
008 アイスパックベスト アタックベース 18239771
008 アイスパックベスト アタックベース 18239771
008 アイスパックベスト アタックベース 18239771
008 アイスパックベスト アタックベース 18239771

アイスパックベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色グレー
内容量1枚注文コード18239771品番008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

広面積で大容量の保冷剤を収納可能なポケットを5つ搭載した、闘うハードワーカー対応アイスパックベスト

用途
現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア
色
グレー
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10
肩幅(cm)
25
バスト(cm)
45
裾幅(cm)
45
身丈(cm)
38
注意
※体調が優れない時の着用はお控えください。
※保冷剤は別売りです。使用される際は9995保冷剤5Pパックをお買い求めください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする