曜日別特売

アイスパックベスト

アイスパックベスト - アタックベースアイスパックベスト - アタックベースアイスパックベスト - アタックベースアイスパックベスト - アタックベースアイスパックベスト - アタックベースアイスパックベスト - アタックベース

広面積で大容量の保冷剤を収納可能なポケットを5つ搭載した、闘うハードワーカー対応アイスパックベスト

用途
現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10
肩幅(cm)
25
バスト(cm)
45
裾幅(cm)
45
身丈(cm)
38
内容量
1枚
注意
※体調が優れない時の着用はお控えください。
※保冷剤は別売りです。使用される際は9995保冷剤5Pパックをお買い求めください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18239771008グレー
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
18239780008ブラック
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする