※着用イメージ
アタックベース
アイスパックベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
グレー
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18239780
品番
008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
広面積で大容量の保冷剤を収納可能なポケットを5つ搭載した、闘うハードワーカー対応アイスパックベスト
用途
現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア
色
ブラック
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10
肩幅(cm)
25
バスト(cm)
45
裾幅(cm)
45
身丈(cm)
38
注意
※体調が優れない時の着用はお控えください。
※保冷剤は別売りです。使用される際は9995保冷剤5Pパックをお買い求めください。