makku
makkuの レインウェア・ヤッケ
makkuの レインウェア
makkuの トップス レインウェア
3レイヤーシェルジャケット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18240288
品番
AS-990
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
摩耗にも強く、防水性にも長けているのに透湿もある全天候型ウェア。ヘルメット対応セーフティフード仕様つき。
材質
ポリエステル100%(熱可塑性ポリウレタンラミネート)
色
ブラック
サイズ
4L
耐水圧(mmH2O)
15000
透湿度(g/m
2
)
15000-24h