こんがりきゃらパンケーキメーカー PUIPUIモルカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18240550 品番KM-PM71-PU
参考基準価格(税別)¥4,364 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

こんがりきゃらパンケーキメーカーシリーズにPUI PUI モルカーが登場!
生地を入れて待つだけ、簡単。モルカーパンケーキの出来上がり!
下のプレートがポテト、上のプレートがペーターとなっており、両面違う絵柄が楽しめます。
プレートが深く、厚みのあるパンケーキが作れます。中に具材を入れアレンジレシピも作れます。

付属品取扱説明書(保証書付) 消費電力(W)350 本体質量(g)700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×162×108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする