※代表画像です。
NIKKO(ニッコー)[陶器]
NIKKO(ニッコー)[陶器]の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコー)[陶器]の メスシリンダー
TPX(R)メスシリンダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18240805
品番
20mL
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ガラスのような透明度を持ち、耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質
TPX 刻印目盛
寸法(mm)
胴外径×全高:18Φ×190
容量(mL)
20
使用温度範囲(℃)
20〜170
目盛(mL)
0.2