寸法(mm)80×32×173
質量(g)約230 (乾電池含む)
周波数(Hz)検知:30〜2000
電源9V電池×1個(付属)又はACアダプタ
精度±(3.0%+30dgt):50Hz/60Hz ±(2.5%+5 dgt):50Hz/60Hz ±(5.0%+5dgt):30Hz〜2000Hz
機能三軸(XYZ)と単軸(X/Y/Z個別)切替 最大・最小値 データホールド機能 データロガー機能(9999メモリ)
測定範囲(m)0〜20/200/2000G 0〜2/20/200μT
使用環境温度(℃)5〜40
電池寿命約100時間
測定間隔2.5回/秒
分解能(m)0.01/0.1/1 G 0.001/0.01/0.1μT
使用環境湿度(%)80RH以下
RoHS指令(10物質対応)対応