3軸電磁界計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード18240961 品番TM-192
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

送電線や電気機器、家庭電器製品、産業機器等から発生する低周波電磁波を測定するための電磁波測定器です。
コンピューターモニター、テレビ、ビデオ機器、蛍光灯などの電化製品や高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界などから生じる電磁波の強度を誰も簡単に測定できます。
パソコン等の情報機器、家電製品、電源機器などの電磁試験、管理、点検、生産ライン、実験研究、サービスに最適です。

寸法(mm)80×32×173 質量(g)約230 (乾電池含む) 周波数(Hz)検知:30〜2000 電源9 V電池×1個(付属)又はACアダプタ 精度±(3.0%+30dgt):50Hz/60Hz ±(2.5%+5dgt):50Hz/60Hz ±(5.0%+5dgt):30Hz〜2000Hz 機能三軸(XYZ)と単軸(X/Y/Z個別)切替 最大・最小値 データホールド機能 測定範囲(m)0〜20/200/2000G 0〜2/20/200μT 使用環境温度(℃)5〜40 電池寿命約100時間 測定間隔2.5回/秒 分解能(m)0.01/0.1/1 G 0.001/0.01/0.1μT 使用環境湿度(%)80RH以下 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする