NIKKO(ニッコー)[陶器]
NIKKO(ニッコー)[陶器]の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコー)[陶器]の フラスコ
PP三角フラスコ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18241225
品番
500mL
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
溶液を入れると透明になり、液面を肉眼で確認できます。
オートクレーブ滅菌が可能です。
材質
PP
容量(mL)
500
寸法
口外径×底外径×全高:28Φ×108Φ×171mm
使用温度範囲(℃)
0〜121
目盛(mL)
200〜/100刻み
注意
※加熱温度によっては製品の収縮が発生することがあります。