pH・導電率計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 測定範囲pH:0.00pH〜14.00pH、EC:0〜3999μS/cm、TDS:0〜2000ppm、pH:0.00〜14.00pH(精度:±0.05pH) 注文コード18241871 品番コンボ-1
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は測定範囲2種類から選べます 他の種類を見る
付属品標準液(pH7.01×1袋 pH4.01×1袋 EC×1袋 TDS×1袋) 電極洗浄液×1袋 電極保存液×1袋 測定範囲pH:0.00pH〜14.00pH、EC:0〜3999μS/cm、TDS:0〜2000ppm、pH:0.00〜14.00pH(精度:±0.05pH) 質量(g)100 電源ボタン電池LR44×4(付属) 測定項目pH EC TDS 温度 精度EC/TDS:±2%FS 温度測定範囲(℃)0.0〜60.0℃ 大きさ40×26×163mm 校正pH:自動で1点または2点校正 EC:自動で1点校正
注意
※EC/TDS電極は本体一体型のため交換はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする