セレストロン
セレストロンの 光学測定器
セレストロンの 顕微鏡
セレストロンの マイクロスコープ
USBデジタルマイクロスコープ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18242266
品番
CE44302-C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
パソコンに接続して使用するハンディタイプの顕微鏡です。
見たいものに直接あてたり、スタンドを使用して観察するなど、簡易的な実体顕微鏡として使えます。
付属品
専用スタンド ソフトウェアCD
寸法(mm)
32Φ×108
質量(g)
約113
出力
USB2.0
倍率
10〜200×(倍率は19インチモニタ時)
対応OS
Windows 7以降 Mac OS 10.12以降
記録方式
静止画:JPG(1920×1080) 動画:AVI(1920×1080)
照明装置
白色LED 8個
画素数
200万画素
映像出力
USBライブ
カメラ仕様
CMOS 画素数:200万画素