※Cマウントアダプタ、顕微鏡は付属しません。

4K顕微鏡カメラ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード18242275 品番LS4MN
参考基準価格(税別)¥89,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

4Kカメラを搭載した顕微鏡カメラです。
計測・撮影ソフトが内蔵されているので、モニタ上の操作のみで計測・撮影ができます。
HDMIケーブルと大型モニタなどを接続すると、大画面に観察画像を投影できます。
USBケーブルでパソコンと接続すると、USBカメラとしても使用できます(計測はできません)。
計測機能の他、撮影した画像との比較ができる2画面表示・4画面表示が可能です。

付属品USBケーブル(1.5m) HDMIケーブル(2m) マウス 寸法(mm)58×54×64 質量(g)約200 出力HDMI USB(USBメモリ用) 電源ACアダプタ(付属) 機能撮影(静止画・動画) 計測 2画面表示 4画面表示 記録媒体USBメモリ(別売最大64GB) PC 鏡筒形式接続:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×) 保存形式静止画:JPG 動画:AVI 入力端子USB(マウス用) 撮像素子1/1.8型 CMOS 約800万画素(4K) RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大60fps
注意
※お使いの顕微鏡がCマウントになっていない場合は、各メーカーのCマウントアダプタをご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする