※代表画像です。
ケニス
ケニスの 分溜・分離・抽出・ろ過
ケニスの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ケニスの メンブレンフィルター
MS(R)メンブレンフィルタ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(200個)
直径(mm)
25Φ
注文コード
18242686
品番
MFCA025022(200個)
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
直径・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルタです。
色
白
主な用途
タンパク質・生体液・培地のろ過・滅菌など
入数(個)
200
直径(mm)
25Φ
材質(メンブレン)
CA(セルロースアセテート)
孔径(Φμm)
0.22