※代表画像です。

MFMCE025045(200個) MS(R)メンブレンフィルタ ケニス 18242808 MFMCE025045(200個) MS(R)メンブレンフィルタ ケニス 18242808

MS(R)メンブレンフィルタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(200個) 直径(mm)25Φ 注文コード18242808 品番MFMCE025045(200個)
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は直径・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルタです。
熱安定性に優れ、生物学的に不活性です。

主な用途滅菌ろ過 水溶液の清澄化 微生物分析 DNAのマイクロ透析など 入数(個)200 直径(mm)25Φ オートクレーブの可否可(130℃まで) 材質(メンブレン)MCE(セルロース混合エステル) 孔径(Φμm)0.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする