※代表画像です。
オーツカ光学
オーツカ光学の 光学測定器
オーツカ光学の ルーペ/拡大鏡
オーツカ光学の 拡大鏡
LED照明拡大鏡
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18242957
品番
SKKL-F
参考基準価格(税別)
¥89,600
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
機能的なフリーアーム式ですので、広範囲にわたって自在に角度や位置を変えられます。
質量(kg)
約3.1
タイプ
丸型/SKKL-F
電源(V)
AC100 50/60Hz
倍率
8倍
レンズ径(Φmm)
90
クランプ幅(mm)
15〜60
照明
LED光源
アーム長(m)
1
注意
※レンズ構成は4枚組です。