※代表画像です。

LED照明拡大鏡

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 18242966 品番 SKKL-F
参考基準価格(税別)¥103,500 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

機能的なフリーアーム式ですので、広範囲にわたって自在に角度や位置を変えられます。

質量(kg)約3.1 タイプ丸型/SKKL-F 電源(V)AC100 50/60Hz 倍率10倍 レンズ径(Φmm)90 クランプ幅(mm)15〜60 照明LED光源 アーム長(m)1
注意
※レンズ構成は4枚組です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする