※代表画像です。

LED照明拡大鏡

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18242991 品番SKKL-B
参考基準価格(税別)¥142,500 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

LED光源を使用した照明付拡大鏡です。
大型光学レンズを使用し、見やすい設計になっています。
光学レンズは脱着式で、簡単に交換レンズを取付けられます。

寸法(mm)180×190×350 タイプ標準タイプ(調光機能なし) 倍率15倍 レンズ径(Φmm)90 照明10WLED照明
注意
※レンズ構成は6枚3群です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする