曜日別特売
CVVM15-6190-EP-43/A10 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外)(5.5kW~15kW) 住友重機械工業 18243058

 

CVVM15-6190-EP-43/A10 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外)(5.5kW~15kW) 住友重機械工業 18243058
CVVM15-6190-EP-43/A10 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外)(5.5kW~15kW) 住友重機械工業 18243058

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外)(5.5kW~15kW)

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送64日以内出荷とは
減速比43
43
11
13
15
17
21
6
8
25
29
35
51
104
59
71
121
143
165
87
187
195
231
273
289
319
377
出力11(kW)
枠番6190
6190
6130
6135
6140
6145
6160
6165DC
6165
6170DC
6170
6175DC
6175
6180DB
6180
6185DB
6185
6190DA
6190DB
6195DA
6195DB
6195
モータ容量記号15
内容量1台注文コード18243058品番CVVM15-6190-EP-43/A10
参考基準価格(税別)¥1,313,300販売価格(税込)¥1,194,270
販売価格(税別)
1,085,700

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

減速比43ブレーキなしシリーズ6000シリーズモータ容量記号15低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向枠番6190モーター極数(P)4タイププレミアム効率三相モータ付(屋外)出力(kW)11種類ギヤモータ取付方式取付台付電源三相使用環境屋外形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする