T&D(ティアンドデイ)
T&D(ティアンドデイ)の 加熱・冷却・クーラーボックス
T&D(ティアンドデイ)の 温度/湿度管理機器
Pt100ステンレス保護管温度センサ(測温抵抗体)
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
代引不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
測定範囲(℃)
-200〜300
注文コード
18243456
品番
8210-3.2-50
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥11,219
販売価格(税別)
¥
10,199
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●スリーブ部分:最高使用温度200℃●センサ素子:Pt100●リード線端末部:圧着端子●導線:3線式
材質
シース部:ステンレス(SUS316)、リード線被覆:フッ素樹脂被覆
測定範囲(℃)
-200〜300
コード長さ(m)
1
大きさ
3.2Φ×50mm
JIS規格
A級
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。