Pt100ステンレス保護管温度センサ(測温抵抗体)

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 代引不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 測定範囲(℃)-200〜300 注文コード18243465 品番8210-3.2-100
参考基準価格(税別)¥10,450 販売価格(税込) ¥11,494
販売価格(税別)
10,449
この商品は測定範囲など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様●スリーブ部分:最高使用温度200℃●センサ素子:Pt100●リード線端末部:圧着端子●導線:3線式 材質シース部:ステンレス(SUS316)、リード線被覆:フッ素樹脂被覆 測定範囲(℃)-200〜300 コード長さ(m)1 大きさ3.2Φ×100mm JIS規格A級
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする