※代表画像です。

カートリッジフィルタ TCW-PPS

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1本) 仕様●公称孔径:5μm●耐圧強度:0.49MPa(25℃) 注文コード18243797 品番TCW-5N-PPS
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥1,177
販売価格(税別)
1,070
この商品は仕様9種類から選べます 他の種類を見る

エンドレス長繊維の採用により繊維の離脱がほとんどない、ポリプロピレンワインドカートリッジフィルタです。

仕様●公称孔径:5μm●耐圧強度:0.49MPa(25℃) 材質フィルタ・コア/ポリプロピレン 長さ(mm)250 (10インチ) 耐薬品性酸・アルカリおよびほとんどの有機溶剤のろ過に使用できます。 最高使用温度(℃)80
注意
※有機溶剤のろ過にご使用の際は、帯電防止対策のためステンレスハウジングを使用し、アースを取って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする