※代表画像です。
アドバンテック
アドバンテックの 純水製造・純水関連
アドバンテックの 純水フィルター/カートリッジ
アドバンテックの プレフィルター(鉄錆等除去)
カートリッジフィルタ TCW-PPS
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1本)
仕様
●公称孔径:50μm●耐圧強度:0.49MPa(25℃)
注文コード
18243831
品番
TCW-50N-PPS
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,177
販売価格(税別)
¥
1,070
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
エンドレス長繊維の採用により繊維の離脱がほとんどない、ポリプロピレンワインドカートリッジフィルタです。
仕様
●公称孔径:50μm●耐圧強度:0.49MPa(25℃)
材質
フィルタ・コア/ポリプロピレン
長さ(mm)
250 (10インチ)
耐薬品性
酸・アルカリおよびほとんどの有機溶剤のろ過に使用できます。
最高使用温度(℃)
80
注意
※有機溶剤のろ過にご使用の際は、帯電防止対策のためステンレスハウジングを使用し、アースを取って下さい。