※代表画像です。

PPプリーツカートリッジフィルタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1本) 仕様●公称孔径:7μm●耐圧強度:0.49MPa(25℃) 注文コード18243885 品番TCP-7-S1FE
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,598円となります。
参考基準価格(税別)¥9,320 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。
材質が全てポリプロピレンであるため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
フィルタの空隙率が高くろ過面積が広いため、長いろ過寿命が得られるタイプです。

仕様●公称孔径:7μm●耐圧強度:0.49MPa(25℃) 材質フィルタ・コア/ポリプロピレン ガスケット・Oリング/エチレンプロピレン 長さ(mm)250(10インチ) 有効ろ過面積(cm2)4200 主な用途電子工業界での超純水・溶剤・化学薬品・磁器材等のろ過 製薬・化粧品業界でのプロセス水・溶剤・製品等のろ過 最高使用温度(℃)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする