LL-H-BK MPFシリコンスクレイパー(MPフーズ(R)) アラム 18243937

※代表画像です。

MPFシリコンスクレイパー(MPフーズ(R))

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個(1個)寸法(幅W×長さL)(mm)【ヘラ】130×350注文コード18243937品番LL-H-BK
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

食品衛生試験に適合した、食品製造業向けのシリコンヘラです。
芯材にも金属検出機に反応可能なプラスチックを使用しています。

材質シリコン(芯材/高強度ナイロン)形状平坦使用温度範囲(℃)~180寸法(幅W×長さL)(mm)【ヘラ】130×350ヘラ長さ(mm)80柄幅(mm)25
注意
※ご使用の金属検出機の設定や食品の物性等により、検出できない場合が あります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする