※代表画像です。

カプトン(R)粘着テープ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(1巻) 寸法(幅Wmm×長さLm)50×20 注文コード18244637 品番No.650S-P-50mm
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は寸法4種類から選べます 他の種類を見る

耐熱・耐寒性、機械特性、電気特性等に優れたカプトンR(ポリイミド)フィルムをベースに、シリコーン系粘着剤を塗布した電気絶縁用、耐熱マスキング用テープです。
難燃性規格のUL510FRを取得しています。
プラスチック芯を採用しているため、クリーンルームでも使えます。

用途高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキング 耐熱フィルムやTAB(プリント基板)のスプライス用 部品の耐熱工程搬送用に 厚さ(mm)0.05 基材カプトンフィルム(0.025) 寸法(幅Wmm×長さLm)50×20 引張強度122.6N(幅25) 粘着剤シリコーン系 耐熱温度(℃)約200 粘着力5.39N(幅25)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする