3Dスキャナ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18244978 品番Einstar
参考基準価格(税別)¥168,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

本体を動かし対象物をスキャニングすることで、3次元座標データを取得できる3Dスキャナーです。
高速で精度最大0.1mmと高精細、色彩も再現しデータを自動最適化、最大14fpsでスキャンします。
3種類6台のカメラを搭載。小さなものから大きなものまで柔軟にスキャンできます。
日本語対応の付属ソフトでセットアップも簡単です。

仕様スキャンスピード:最大14fps 適合推奨パソコンスペック:CPU/Intel Core i7-11800H以上 RAM/ 32GB以上 Graphics card/NVIDIA GTX 1060以上 VRAM/6GB以上 寸法(mm)220×46×55 質量(g)500 対応OSWindows 10/11 64bit インターフェースUSB2.0以上 解像度0.1〜0.3mm フォーマット形式出力:OBJ STL PLY ASC 3MF P3 動作距離(mm)160〜1400(最速動作距離400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする