曜日別特売
25mm(50枚) ガラスろ紙(DP-70) アドバンテック 18245879

※代表画像です。

ガラスろ紙(DP-70)

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送40日以内出荷とは
内容量1箱(50枚)注文コード18245879品番25mm(50枚)
参考基準価格(税別)¥1,670販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。
有機バインダー処理により強度を高め、取り扱い易くなっています。
バインダー処理品の中で最も厚さがあり、沈殿物保持性に優れています。

厚さ(mm)0.52質量(g)170/m2入数(枚)50用途例蛋白質や高濃度の物質のろ過 メンブレンフィルタのプレフィルタグレードDP-70大きさ25mmΦ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
全国数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1につき3,000/税込3,300
離島数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする