※商品画像

温度センサー付きハイポジションDCリビング扇風機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18246597 品番YGT-DH3424FFR(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

温度センサー搭載・ボタン一つで自動で風量を調整できます。周辺温度を感知し、風量を自動調整します。
やわらかな風を生み出す7枚羽根!巻き込むように風を集め広範囲に風を送り出します。小さな風もむらなく逃がさず運び、よりやさしい微風を作ります。
上下・左右を同時に動かす「立体首振り」でお部屋全体に風が届き広範囲の空気を攪拌。
左右の首振りが3段階で調整できる。約30°・60°・90°。
高い位置から風を送るハイポジション扇。最大106cm。ライフスタイルに合わせて、お好みの高さに調節ができます。
フルリモコンタイプ。首振りもリモコンで操作できます。
DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節12段階。
8時間切タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。
8時間入タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が入ります。
切り忘れ防止機能付き。運転開始後、操作しないまま8時間経過すると自動的に電源が切れます。

質量(kg)約4.1 羽根枚数7 消費電力(W)(50/60Hz)18 風量12段階 タイマー時間(入・切)1〜8、自動オフ:8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×35×74〜106 首振り上下左右 羽根径(Φmm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする